Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Dichtring Kupfer Zoll Form A H2 mm
Dichtring Kupfer Zoll Form A H2 mm - 1
Dichtring Kupfer Zoll Form A H2 mm - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtring Kupfer Zoll Form A H2 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich
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
Kupferring kann auf Grund seiner Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden. Durch besonderes Vorglühen wird der Metallring in seiner Struktur noch weicher, um sich unter Druck in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile einpressen zu können.

HinweisBeim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend, weil z. B. anstelle von 10x12 durchaus die Größe 10x14 oder sogar 10x16 den gleichen Zweck erfüllen können.