Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechschrauben Linsenkopf Sortiment 1.778-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Stahl, Delta Seal schwarz, AW-Antrieb
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Inhalt: 1778 Teile
- Je 100 Blechschrauben 2,9 x 9,5 / 2,9 x 13 mm
- Je 100 Blechschrauben 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm
- Je 100 Blechschrauben 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- 100 Blechschrauben 5,5 x 16 mm
- 75 Blechschrauben 5,5 x 25 mm
- Je 1 Bit AW10 / AW20 / AW25
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!