Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sechskantmutter selbstsichernd Sortiment
600-teilig im System-Koffer 4.4.1, DIN 985, Stahl I8I und I6I, verzinkt, blau passiviert (A2K)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sortiment mit 600 Teilen
- 100 Sechskantmuttern selbstsichernd M4
- 100 Sechskantmuttern selbstsichernd M5
- 100 Sechskantmuttern selbstsichernd M6
- 100 Sechskantmuttern selbstischernd M8
- 50 Sechskantmuttern selbstsichernd M10
- 50 Sechskantmuttern selbstsichernd M10 x 1 mm
- 50 Sechskantmuttern selbstischernd M12
- 50 Sechskantmuttern selbstsichernd M12 x 1,5 mm
Festigkeitsklasse I8I und I6I
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!