Die Aderendhülse des einteiligen Verbinders ist bereits gegen den Aderendhülsen-Schlitz der Spindel gedrückt.
Der Verbinder ist immer mit einer Aderendhülse bestückt.
Bitte beachten Sie, dass der einteilige Verbinder nur für bestimmte Rohre offiziell zugelassen ist.
- Einfache und schnelle Montage
- Immer die richtige Kombination
DKO-Verbinder mit 24° konischem Anziehen.
- Der SK-Verbinder hat einen Außenkonus
- Dichtung mit O-Ring-/Metallverbindung
Verbinder und Mutter der Baureihe S
- L/S-Verbinder, gleiche Rohrgrößen 6 bis 12 mm
- Verschiedene Rohrgrößen ab 12 mm
- Die Gewindegröße der Baureihe S ist immer größer als die Gewindegröße der Baureihe L
- Verbinder und Muttern der Baureihe S sind größer
- Höhere Druckbeständigkeit
DKO-Verbinder haben ein metrisches M-Gewinde (Millimetersystemgewinde)
Bitte beachten Sie die Aderendhülsen und die Typ-K- oder J-Markierung am einteiligen Verbinder.
K: für ein 2-lagiges diagonales Rohr bestimmt, Größen 1/4 Zoll = 04 und 3/8 Zoll = 06.
J: für ein 2-lagiges oder 3-lagiges diagonales Rohr oder einen 4-Spiralschlauch bestimmt, Größen 1/2 Zoll = 08 - 1 1/4 Zoll = 20.
Die Festigkeit einer Aderendhülse vom Typ K ist deutlich niedriger als bei einer Aderendhülse vom Typ J. Die beiden Typen haben ihre eigenen Kompressionsabmessungs-Tabellen.
Einteilige Verbinder wurden für die Verwendung mit Bridgestone-/Intertraco-Rohren geprüft/zertifiziert.
Die offiziellen Kompressionsabmessungen werden verwendet, wenn der einteilige Verbinder an einem Bridgestone-/Intertraco-Rohr befestigt wird.
Einteilige Verbinder wurden nicht für den Einsatz mit Tekno-/Premier-Rohren geprüft.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!