Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Schlauchaufroller DSA-S mit wSafe-Kupplung
Praktischer Sicherheits-Schlauchaufroller mit hochwertigem Polyurethan-Schlauch für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sicheres und komfortables Arbeiten
Der Schlauch wird geführt von links nach rechts aufgerollt, wodurch ein Verknoten verhindert wird. Die Bremsfunktion minimiert das Risiko eines herumschleudernden Schlauches enorm, wird dieser versehentlich losgelassen.
Schutz vor Verschmutzungen
Das robuste, geschlossene Kunststoffgehäuse schützt den Schlauch und den Aufrollmechanismus vor Staub und anderen Verschmutzungen.
Höchste Knickfestigkeit bei geringstem Gewicht, sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln. Gutes Verhalten in niedrigen und in hohen Temperaturbereichen.
Hochwertiger Polyurethan-Schlauch (PUR)
Kein Druckabfall für mehr Effizienz und Kostenersparnis
Hohe Durchflusskapazität des Schlauches, sowie innovatives Anschlussventil am Aufroller
Wand-, Decken- und Bodenmontage möglich
Die Halterung gewährleistet eine sichere Befestigung an geraden Flächen.
Geringer Wartungsaufwand
Für einen Austausch des Schlauches ist es nicht erforderlich das Gehäuse zu öffnen.
Sicheres, einhändiges Entkuppeln mit der wSafe-Kupplung
Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang erlaubt durch Zurückziehen der Verschlusshülse ein einhändiges Entkuppeln. Die Kupplung entlüftet automatisch, wodurch ein Zurückschlagen des Schlauches verhindert wird.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!