Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Schlauchaufroller DSA-S antistatisch
Praktischer Sicherheits-Schlauchaufroller mit hochwertigem antistatischem-Schlauch für Ordnung und Sicherheit bei Lackierarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sicheres und komfortables Arbeiten
- Der Schlauch wird von links nach rechts aufgerollt geführt, wodurch ein Verknoten verhindert wird
- Die Bremsfunktion minimiert das Risiko eines herumschleudernden Schlauches enorm, wird dieser versehentlich losgelassen
- Das robuste, geschlossene Kunststoffgehäuse schützt den Schlauch und den Aufrollmechanismus vor Staub und anderen Verschmutzungen
- Wand-, Decken- und Bodenmontage möglich, da die Halterung eine sichere Befestigung an geraden Flächen gewährleistet
- Antistatischer und silikonfreier Druckluftschlauch für Lackierarbeiten
- Elektrischer Widerstand: R <=106 Ohm/m
- Hohe Temperaturbeständigkeit und gute Resistenz gegenüber Feuchtigkeit und Ozon
- Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) bleibt bei jeder Witterung extrem elastisch und biegsam
- Kein Druckabfall für mehr Effizienz und Kostenersparnis
- Für einen Austausch des Schlauches ist es nicht erforderlich das Gehäuse zu öffnen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!