Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Dachbauschraube
Dachbauschraube - 1
Dachbauschraube - 2
Dachbauschraube - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachbauschraube

Stahl einsatzgehärtet, Spezialbeschichtung gemäß UEatc-Richtlinien, 6KT-Antrieb. Befestigung von Dachbahnen und trittsicheren Dämmstoffen auf Beton > C 20/25, < C 35/45 (> B 25, < B 45)

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich
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
Verarbeitung mit handelsüblichen Schraubern

Leistungsnachweis
  • Geprüft nach DIN 50018 – 15 Zyklen Kesternich

  • Geprüft nach DIN 50021 Salzsprühnebeltest
Hinweis

Bei Einschraubtiefe > 50 mm sollte ein Schlagschrauber verwendet werden.



Gewährleistung beim ZVDH hinterlegt.



Befestigerlänge = Dachaufbau + Mindesteinschraubtiefe


  • Mindesteinschraubtiefe in Beton: ≥ 30 mm

  • Bohr-: 6 mm
Anwendungsgebiet

1. Dachabdichtungsbahn


2. Dämmstoff


3. Tragkonstruktion (Beton)

EinschraubtiefemmEmpfohlene Zugbelastung bei 5-facher Sicherheit
ohne Drehschlag300,56 kN
ohne Drehschlag401,42 kN
ohne Drehschlag501,55 kN
mit Drehschlag300,53 kN
mit Drehschlag401,23 kN
mit Drehschlag501,49 kN
  • Geprüft nach DIN 50018 – 15 Zyklen Kesternich

  • Geprüft nach DIN 50021 Salzsprühnebeltest