Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dachbauschraube
Stahl einsatzgehärtet, Spezialbeschichtung gemäß UEatc-Richtlinien, 6KT-Antrieb. Befestigung von Dachbahnen und trittsicheren Dämmstoffen auf Beton > C 20/25, < C 35/45 (> B 25, < B 45)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verarbeitung mit handelsüblichen Schraubern
- Geprüft nach DIN 50018 – 15 Zyklen Kesternich
- Geprüft nach DIN 50021 Salzsprühnebeltest
Bei Einschraubtiefe > 50 mm sollte ein Schlagschrauber verwendet werden.
Gewährleistung beim ZVDH hinterlegt.
Befestigerlänge = Dachaufbau + Mindesteinschraubtiefe
- Mindesteinschraubtiefe in Beton: ≥ 30 mm
- Bohr-
: 6 mm
1. Dachabdichtungsbahn
2. Dämmstoff
3. Tragkonstruktion (Beton)
Einschraubtiefe | mm | Empfohlene Zugbelastung bei 5-facher Sicherheit |
ohne Drehschlag | 30 | 0,56 kN |
ohne Drehschlag | 40 | 1,42 kN |
ohne Drehschlag | 50 | 1,55 kN |
mit Drehschlag | 30 | 0,53 kN |
mit Drehschlag | 40 | 1,23 kN |
mit Drehschlag | 50 | 1,49 kN |
- Geprüft nach DIN 50018 – 15 Zyklen Kesternich
- Geprüft nach DIN 50021 Salzsprühnebeltest
Beton
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!