Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Dachbauschraube
Dachbauschraube - 1
Dachbauschraube - 2
Dachbauschraube - 3
Dachbauschraube - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachbauschraube

Stahl einsatzgehärtet, Spezialbeschichtung gemäß UEatc-Richtlinien. Befestigung von Dachbahnen und trittsicheren Dämmstoffen auf Holzunter konstruktionen, Spanplatten und Porenbeton, Güte mind. 3.3

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich
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
  • Sechskantkopf mit angepresster Scheibe

  • Verarbeitung mit handelsüblichen Schraubern (anschlagorientiert)
Hinweis

Gewährleistung beim ZVDH hinterlegt.



Bei Porenbeton sind Auszugsversuche vor Ort notwendig! Auszugswerte aus Holzunterkonstruktionen entsprechend DIN 1052 oder durch Auszugsversuche.



Befestigerlänge = Dachaufbau + Mindesteinschraubtiefe


  • Mindesteinschraubtiefe in Porenbeton: 60 mm

  • Mindesteinschraubtiefe in Holz: 30 mm
  • Geprüft nach DIN 50018 – 15 Zyklen Kesternich

  • Geprüft nach DIN 50021 Salzsprühnebeltest