Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universelles Solar-Hakenglied AL13X AS 2.1
Hakenglied für PV-Halterung für Ziegeldächer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zur vertikalen Befestigung von ALS 2.1 Solar-Montageschienen mit den Abmessungen 25 x 37 und 32 x 45 (Module in horizontaler Position)
- Aluminiumhaken mit A2-70-Edelstahlschrauben
- Vertikal und horizontal einstellbar
- Einfache Befestigung am Profil
- Vormontierte Komponenten für schnelle und einfache Montage
- Grundplatte mit 6 Bohrungen mit 9 mm Durchmesser
Für Gebäude mit einer Höhe bis 25 Meter und einer Dachneigung zwischen 10° und 60°
Photovoltaik-Halterungssysteme für Ziegeldächer
Sicherstellen, dass die Montageschienen bündig sind und sich nicht bewegen. Eindrehmoment der Befestigungsschrauben: M8 15 Nm/M10 30 Nm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!