Höhenausgleich bis zu 25 mm
Dachunebenheiten können mit der Montageschiene problemlos ausgeglichen werden
Riffelung am Bügel
Optimaler Form- und Kraftschluss
Komplett vormontiert
Montageschiene 47 x 37 und 60 x 37 kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden
Maximale Belastungswerte mit Abstützung auf dem Dachziegel
- Druck parallel zur Dachfläche: 0,9 kN
- Druck senkrecht zur Dachfläche: 0,9 kN
- Zug senkrecht zur Dachfläche: -0,57 kN
Um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden, den Blechziegel Biberschwanz verwenden. Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben DIN 571 6 x 100 mm, Edelstahl A2 oder alternativ zwei ASSY® 3.0 Pan Head 6 x 100 mm, Edelstahl A2. Bitte Rand- und Achsabstände gemäß bauaufsichtlicher Zulassung beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!