Flexibel durch Höhen- und Seitenverstellbarkeit
- Variable Steghöhe im Dachlattenbereich: 45 – 57 mm
- Seitliche Verstellung im Dachlattenbereich: 70 mm
- Höhenverstellung im Schienenbereich: 30 mm
Riffelung am Bügel
Optimaler Form- und Kraftschluss
Komplett vormontiert
Montageschiene 47 x 37 und 60 x 37 kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden
Maximale Belastungswerte bei ausgefahrenem Bügel
- Druck parallel zur Dachfläche: 0,71 kN
- Druck senkrecht zur Dachfläche: 0,76 kN
- Zug senkrecht zur Dachfläche: -0,51 kN
Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils drei Holzschrauben DIN 571 6 x 100 mm, Edelstahl A2 oder alternativ zwei ASSYplus Pan Head 8 x 100, Edelstahl A2. Bei der Befestigung mit nur zwei Holzschrauben verringerte Belastungswerte beachten.
ETA 10/0396
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!