Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flexibel durch Höhen- und Seitenverstellbarkeit
- Variable Steghöhe im Dachlattenbereich: 45 – 57 mm
- Seitliche Verstellung im Dachlattenbereich: 70 mm
- Höhenverstellung im Schienenbereich: 30 mm
Riffelung am Bügel
Optimaler Form- und Kraftschluss
Komplett vormontiert
Montageschiene 47 x 37 und 60 x 37 kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden
Maximale Belastungswerte bei ausgefahrenem Bügel
- Druck parallel zur Dachfläche: 0,71 kN
- Druck senkrecht zur Dachfläche: 0,76 kN
- Zug senkrecht zur Dachfläche: -0,51 kN
Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils drei Holzschrauben DIN 571 6 x 100 mm, Edelstahl A2 oder alternativ zwei ASSYplus Pan Head 8 x 100, Edelstahl A2. Bei der Befestigung mit nur zwei Holzschrauben verringerte Belastungswerte beachten.
ETA 10/0396
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!