Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dampfsperre PE
Dampfbremse/Dampfsperre aus PE für den Einsatz bei Estricharbeiten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Brandschutzklasse E (alt B2)
Diese Dampfbremse ist nicht gegen UV-Strahlung stabilisiert. Dies ist bei Lagerung, Verarbeitung und während der Nutzungsphase zu berücksichtigen. Bei der Verklebung der Stöße und Anschlüsse sind die Klebeflächen vor Fett, Spannung und Staub zu befreien (z.B. mit Art.-Nr.0899800880).
Aus produktionstechnischen Gründen können sich Ablagerungen von z.B. Trennmittel auf den Dampfbremsen aus PE-Materialien befinden.
Nur bei vollflächiger Auflage auf druckfestem Untergrund.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!