Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Dampfbremse WÜTOP® DB4-220

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dampfbremse WÜTOP® DB4-220

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Dampfbremse, dreilagig, zähhart, rutschfest und reißfest, regelt die Wasserdampfdurchführung durch die Dämmung und verhindert die Bildung von schädlichem Kondensat im Inneren



Zusammensetzung


Dreilagig verschweißte Membran: zwei äußere Schutzschichten, eine innere mikroporöse Membran


  • 1) Obere Außenschicht: Vliesgewebe aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem, rutschfestem und trittfestem Polypropylen (PP),

  • 2) Innenschicht: Funktionsmembran, niedrige Transpiration

  • 3) Untere Außenschicht: Vliesgewebe aus absorbierendem Polypropylen (PP)


Luftdicht**


  • schafft eine hermetisch abgedichtete Abdeckung, die das Entweichen von Luft und Wärme verhindert und dadurch mehr Energie spart

  • verbessert die Lebensqualität


Richtige Atmungsaktivität


  • Reguliert optimal die Diffusion von Wasserdampf nach außen

  • verhindert die Kondensatbildung innerhalb der Wärmedämmung, und hält diese trocken und effizient, wenn sie in Kombination mit atmungsaktiven, auf der kalten Seite verlegten, Membranen (Wütop® 150, Wütop® 170 usw.) verwendet wird
Hinweis

** Um eine vollständige Luftdichtheit zu erreichen, muss die Montage fachgerecht durchgeführt und alle Überlappungen und Dampfbremsenverbindungen müssen mit den hierfür notwendigen Spezialklebebändern und Zubehörprodukten aus dem EURASOL®-Sortiment sorgfältig abgedichtet werden

EN 13984



Klassifizierung gemäß UNI 11470-2013: Klasse A