Dampfbremse, dreilagig, zähhart, rutschfest und reißfest, regelt die Wasserdampfdurchführung durch die Dämmung und verhindert die Bildung von schädlichem Kondensat im Inneren
Zusammensetzung
Dreilagig verschweißte Membran: zwei äußere Schutzschichten, eine innere mikroporöse Membran
- 1) Obere Außenschicht: Vliesgewebe aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem, rutschfestem und trittfestem Polypropylen (PP),
- 2) Innenschicht: Funktionsmembran, niedrige Transpiration
- 3) Untere Außenschicht: Vliesgewebe aus absorbierendem Polypropylen (PP)
Luftdicht**
- schafft eine hermetisch abgedichtete Abdeckung, die das Entweichen von Luft und Wärme verhindert und dadurch mehr Energie spart
- verbessert die Lebensqualität
Richtige Atmungsaktivität
- Reguliert optimal die Diffusion von Wasserdampf nach außen
- verhindert die Kondensatbildung innerhalb der Wärmedämmung, und hält diese trocken und effizient, wenn sie in Kombination mit atmungsaktiven, auf der kalten Seite verlegten, Membranen (Wütop® 150, Wütop® 170 usw.) verwendet wird
** Um eine vollständige Luftdichtheit zu erreichen, muss die Montage fachgerecht durchgeführt und alle Überlappungen und Dampfbremsenverbindungen müssen mit den hierfür notwendigen Spezialklebebändern und Zubehörprodukten aus dem EURASOL®-Sortiment sorgfältig abgedichtet werden
EN 13984
Klassifizierung gemäß UNI 11470-2013: Klasse A
Durch die hohe Oberflächendichte von 220 g/m² und die Klasse A-Klassifizierung gemäß UNI 11470-2013 ist das Produkt für alle Arten von Dächern geeignet: direkte Verlegung auf Holzplanken oder Hohlbetonplatten, bei einer Neigung über oder unter 30 %
Auf der warmen Seite des Dachs unter der Abdeckung der Wärmedämmung aufzubringen. Sorgfältig die dem Produkt beiliegenden Montageanweisungen befolgen
Montageanweisungen:
- Die Wütop® DB 4-220/DB 4-220 2SK Dampfbremse muss unter der Abdeckung der Wärmedämmung auf der warmen Seite (Innenseite) des Dachs verlegt werden und quer oder parallel zu den Trägern verlaufen. Beim parallelen Verlegen müssen die Verbindungen zwischen den Blechen immer mit einem Balken oder einem festen Träger übereinstimmen
- Die Bleche mit Heftklammern oder Nägeln fixieren, mindestens 10 cm überlappen lassen und die Überlappungen mit Eurasol® Klebeband versiegeln: Eurasol® A, Eurasol® P usw.
- An der Stelle, an der die Dampfbremse auf das Mauerwerk trifft, einen Streifen von 20 cm lassen und mit dem Klebstoff Wütop® WRD® verkleben
- Wo sich Öffnungen oder Lücken im Dach befinden (Schornsteine, Oberlichter usw.), das Blech zuschneiden und so positionieren, dass keine Luft entweichen kann. Das Element mit dem Blech umschließen und an den Seiten anheben. Dann die Fittings abkleben und abdichten
- Eurasol® Klebeband (siehe oben) verwenden, um die Luftdichtigkeit wiederherzustellen
- Beim Verlegen darauf achten, dass das Blech in einwandfreiem Zustand ist und keinerlei Schäden (Schnitte, Abrieb usw.) aufweist
- Der Dämmstoff muss innerhalb von maximal 3 Monaten installiert werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!