Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Datensicherer OBD L
Verbindungskabel zur Sicherung von Fahrzeugdaten bei einem Batteriewechsel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verbindung zwischen OBD II und 12V Zigarettenanzünder
- Visuelle Unterstützung des Verbindungsprozesses mittels Elektronik und LED
- Ideales Ergänzungsprodukt zu Starthilfegeräten mit eingebauter Zigarettenanzünderdose
Manche Fahrzeughersteller verbieten die Verwendung eines Datenspeichers über den OBD II Anschluss. Fragen Sie den Fahrzeughersteller vor der Verwendung, ob ein Datenspeicher für das Fahrzeug eingesetzt werden darf.
Zündung und alle Verbraucher am Fahrzeug ausschalten. Zigarettenanzünderstecker an 12V Stromquelle anschliessen - gelbe CONNECTED LED Step 1 leuchtet. OBD II Stecker mit Fahrzeug verbinden - gelbe CONNECTED LED Step 2 leuchtet. Wenn die grüne LED PROCEED aufleuchtet können Sie die Batterie des Fahrzeugs abklemmen. Falls die rote LED DO NOT PROCEED aufleuchtet, trennen Sie den OBD-L von der Spannungsquelle und überprüfen Sie die interne Sicherung oder wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!