Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
DEMONTAGEWERKZEUGSET METAL/KURZ FÜR RAUFOSS ABC-KUPPLUNGEN
Robustes Demontageset aus Aluminium/Edelstahl für ABC Kupplungen von Raufoss.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Besteht aus 7 einzelnen Demontagewerkzeugen
- Für Kunststoff-Druckluftrohre mit Aussendurchmesser 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15mm und 16mm.
- Robuster als die Kundststoff-Demontagewerkzeuge
Max. Nutzungsdauer der Steckverbinder sind 5 Montagen und Demontagen. Danach müssen die Steckverbinder ausgetauscht werden.
Achtung! Zuerst Druckluftsystem sauber entlüften!
1.Drücken Sie das Rohr bis an den Anschlag der Raufoss-Kupplung.
2.Legen Sie das Werkzeug um das Rohr, drücken Sie es zusammen und schieben es mit ganz an die Raufoss-Kupplung.
3.Drücken Sie das Werkzeug fest an die Verschraubung und ziehen Sie mit der anderen Hand das Rohr heraus.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!