- Zapfen-Ø 5 mm
- Klemmbereich bis 10 mm mittels Einstellschraube
- Tragkraft: 6,5 N/dm² (4 Träger nach DIN EN 14749)
Werkstoff: Zinkdruckguss, vernickelt, mit Kunststofffeststellschraube (PA6)
- Hohe Bruchfestigkeit
- Edle, hochwertige Oberfläche
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!