Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Desinfektions-Reinigungsmittel SANIRAIN
Alkalisches Reinigungsmittel, besonders geeignet in Umgebungen, die von der Öffentlichkeit frequentiert werden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sofort einsatzbereit
Beseitigt Bakterien, Viren und Pilze. Das Produkt ist nicht schäumend und bietet eine ausgezeichnete Reinigungskraft bei Fett sowie ausgezeichnete desinfizierende, bakterizide und antifungale Eigenschaften, auch in Fällen von sehr hartem Wasser und erheblichen Mengen an organischen Substanzen. Es ist kompatibel mit allen kationischen und nichtionischen Mitteln, aber nicht einsetzbar mit anionischen Produkten wie Seifen und Alkylsulfonaten
Desinfizierende Wirkung
- Entfernt mühelos Fett, Öl, Fett, Zuckerrückstände, Proteinrückstände und Schimmel
- Hinterlässt keine Strahlenkränze
- Bakterizid, virizid, fungizid
Auftragweise
- Zur manuellen Desinfektion und Reinigung aller Oberflächen aus Kunststoff und Glas im Fahrgastraum
- Tragen Sie das Produkt auf Kunststoffmaterialien zuerst auf ein Tuch auf und wischen Sie dann über die Oberfläche
- Bei textilen Oberflächen und Polsterungen sollte das Produkt an einer versteckten Stelle getestet werden
Umweltfreundlich
Die verwendeten Tenside und der Wirkstoff sind leicht biologisch abbaubar. Unter normalen Bedingungen und in der vorgeschriebenen Verwendungsdosis verursacht das Produkt nach den verfügbaren Informationen keine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt
Produkt mit Vorsicht verwenden. Vor Gebrauch das Etikett und die Anleitung lesen Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Anbruchgebinde gut verschließen. Abfälle nicht in Abflüsse gießen. Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, gründlich abspülen. Den Raum nach der Verwendung des Produkts gründlich lüften.
Referenznormen
EN1650 - EN13697 - EN 1276 - EN13697 - EN14476
- Klare blau-grüne Flüssigkeit, mit einem frischen und angenehmen Geruch
- Zur Desinfektion und manuellen Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen, Böden, Wände und Haushaltsgegenstände in Industrie, Krankenhäusern und Gemeinden
Desinfektion und manuelle Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen, Böden, Wände und Haushaltsgegenstände, in der Industrie, Krankenhäusern und Gemeinden. Bakterizid, virizid, fungizid. Anwendung durch manuelles Spritzen und anschließende manuelle Reinigung mit einem Tuch oder Pad. Sprühen, über die Oberfläche verteilen und hartnäckigen Schmutz entfernen. Einwirkdauer wie unten beschrieben beachten. Mit einem Saugtuch abwischen und mehrmals abspülen. Anschließend mit einem sauberen Tuch abwischen.
Konzentration: Wie geliefert verwenden. 5 - 10 ml/m²
Kontaktzeit: 5 Minuten als Bakterizid; 15 Minuten als Fungizid; 60 Minuten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!