Berechnet die tatsächlichen Überhitzungs- und Unterkühltemperaturen für die folgenden Kühlmittel: R22, R114, R123, R124, R134A, R141, R142, R401A, R401B, R404A, R407A, R407B, R407C, R407D, R408A, R409A, R410A, R411A, R411B, R414A, R414B, R417A, R507A
Bietet alle Funktionen eines High-End-Anemometers: Luftstromvolumen, Luftgeschwindigkeit, Trockentemperatur, Feuchttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Taupunkt
Ergebnisse können gespeichert und zur späteren Verwendung im Excel-Format heruntergeladen werden
Druckwandler für direkte Ablesung vom System
Der Systemanalysator ist ein unverzichtbares Werkzeug, um wichtige Informationen über die Klimaanlage zu erhalten, Probleme zu identifizieren, durchzuführende Arbeiten zu bestimmen und die endgültigen Kundendaten zu speichern
So kann der Techniker leicht feststellen, ob die Kühlflüssigkeitsfüllung korrekt ist
Die Ergebnisse der durchgeführten Tests können einfach unter dem Namen des Kunden oder Bedieners gespeichert und dann zur späteren Verwendung heruntergeladen werden
LCD-Display mit Beleuchtungsfunktion für Arbeiten an Orten, die dunkel und schwer zugänglich sind
Temperaturanzeige in °F und °C an
Druckanzeige in psi und bar
Thermoelementanschluss Typ K
Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
USB-Schnittstelle
Anzeige für niedrigen Akkustand
Abmessungen mit Köcher 191 x 93 x 41 mm
5 Werkzeuge in 1
- 1) Klassischer Propellerfühler (Anemometerfunktion)
- 2) klassischer Propellerfühler (Hygrometerfunktion)
- 3) Druckwandler mit Kabel (Manometerfunktion)
- 4) Thermoelement Typ K (Thermometerfunktion)
- 5) Diagnosegerät (Datenlogger für erfasste Daten)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!