Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diagonal-Hochschrankauszug VS TAL Side für Korpusbreite 300 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einseitig montierter Auszugsrahmen mit Kugelvollauszügen mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug
- Links und rechts verwendbar
- Zum Einhängen von Körben in Ausführungen 90°, 45° und 35°
- Körbe können individuell in der Höhe verstellt werden
- Mit werkzeugloser Frontanbindung
- Einfaches Einstellen der Front durch 3D-Frontjustierung
- Einfache Montage – durch mitgelieferte Einbauschablone ist kein Messen beim Einbau im Korpus notwendig.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!