Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamant-Kernbohrtechnik-Set DS 300 Comfort
Diamant-Kernbohrmaschine für ständergeführte Nassbohrungen in Beton, armiertem Beton und Mauerwerk. Komplettset bestehend aus Maschine, Schlitten und Bohrständer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kernbohrmaschine DS 300
- Robustes Motorgehäuse mit bedienerfreundlichem Schutz- und Tragebügel aus Edelstahl
Maschine ist gut geschützt und komfortabel zu transportieren
- Starker Motor mit 3-Gang-Getriebe und optischer LED-Belastungsanzeige
Schneller Bohrfortschritt sowie ideale Anpassungsmöglichkeiten der Drehzahl und der Vorschubkraft an den Bohrdurchmesser
- Elektronischer Motorüberlastungsschutz (EMPS)
Bei Überlastung wird die Drehzahl des Motors sechsmal elektronisch vermindert um den Bediener zu warnen. Nach sechsmaliger Überlastung schaltet sich die Maschine zum Schutz des Motors automatisch aus. Die Maschine kann im Gegensatz zu einem Thermoschutz aber sofort wieder eingeschaltet werden.
- Die Maschinenspindel hat eine kombinierte Werkzeugaufnahme mit 1/2“ Innen- und 1 1/4“ Außengewinde (in Verbindung mit Adapter Art.-Nr. 5462 000 002)
Marktübliche Standardgewinde für kleinere und größere Bohrkronendurchmesser
- Schlauchstück mit Wasserdurchflussanzeige im Lieferumfang
Permanente Sichtkontrolle über die Wasserversorgung beim Nassbohren
- Integrierter PRCD-S-Schutzschalter
Sicherheit beim Nassbohren, keine zusätzliche FI-Box notwendig
Bohrständer DS Comfort
- Eingravierte Bohrtiefen- und Winkelanzeige sowie Bohrmittelpunktanzeiger aus Edelstahl
Alle Anzeigen sind resistent gegen Feuchtigkeit und Schmutz
- Säule mit Schwalbenschwanzführung
Stabiler Halt und exakte Führung des Bohrschlittens
- Rändel-Stellschrauben mit zusätzlichem Sechskantkopf
Bedienung per Hand oder mit Bohrspindel bzw. Werkzeug möglich
- Bohrspindel mit Schnellwechselanschluss, beidseitig auf die Schlitten montierbar, mit integriertem Schlüssel für die Rändel-Stellschrauben
Für Rechts- und Linkshänder gleich gut geeignet. Bohrspindel bzw. Werkzeug ist immer zur Hand
Ideal für folgende Gewerke: Lüftungsbauer, Haustechnik, Sanitär, Heizungsbauer, Küchenbauer und weitere Baugewerke
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!