Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Diamanttrennscheibe Fliesen Hart Speed Turbo

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamanttrennscheibe Fliesen Hart Speed Turbo

Speziell entwickelte dünne Diamanttrennscheibe für sehr harte Fliesen, Feinsteinzeug und vergleichbare Materialien bis ca. 20 mm Stärke bei einem extrem schnellen und extrem sauberen Schnitt

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Geschlossener Schneidrand mit Turbosegmentstruktur


Für einen extrem schnellen und extrem sauberen Schnitt



Deutlich verminderte Flatterneigung


Die Scheibendurchmesser 115 und 125 mm sind durch eine neuartige Wellenstruktur-Verstärkung rund um den Flansch zusätzlich stabilisiert



Verlängerte Standzeit


Im Vergleich zu herkömmlichen Fliesenscheiben garantiert das 10 mm hohe Segment eine erheblich längere Standzeit

Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen