Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamanttrennscheibe Longlife & Speed Baustelle
Für Winkelschleifer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Speziell für den Baustellen- und Rettungseinsatz entwickelte Diamanttrennscheibe
Longlife & Speed:
- Extrem hohe Standzeiten bei gleichzeitig extrem hoher Schnittfreudigkeit
- Optimale Schnittgenauigkeit
- Absolute Laufruhe
- Optimale Wirtschaftlichkeit
Patentiertes Fertigungsverfahren:
- Optimierte HDS-Technologie (Hochdruck-Sinterverfahren)
- Dichtes Bindungsgefüge Diamanten sind optimal eingebettet
- Gehärteter Stahlkern
- Hohe Segmenthaftfestigkeit
Neu entwickelte Segment- und Stammblattform
- Spezialbehandeltes Stammblatt für absolute Laufruhe
- Innovative Schlitzgeometrie verhindert Rissbildung
- Konische Segmente reduzieren die Reibung
Deutlich geringere Hitzeentwicklung
Optimale Kühlung und Staubabfuhr
Kein Überhitzen der Scheibe
Kein Taumeln oder Flattern der Scheibe
Saubere Schnittkanten, gerade Schnitte
Bis zu 100% höhere Standzeit gegenüber einer vergleichbaren Scheibe
Enorme Schnittfreudigkeit
Zeitersparnis
Sehr hohe Sicherheitsreserven
Beste Schneideigenschaften auf Eisenmetallen und rostfreien Stählen (Kein Ersatz für herkömmliche Trennscheiben)
Nicht für Dauereinsatz
Breites Einsatzspektrum (Beton, Granit, Baumaterialien)
Kein aufwendiger Scheibenwechsel auf der Baustelle
Die ideale Scheibe für den Rettungseinsatz (Feuerwehren, THW usw.), z.B. Trennen von Leitplanken
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte nachschärfen
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl!), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Für Trocken- und Nassschnitt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!