Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtfolie streichbar
Universelle Dichtungsmembran für Fugen zwischen verschiedenen Bauteilen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Streich- und spritzbar
- Luft- und wasserdicht
- Dauerelastisch
- Schnelle Aushärtung
- Silikon-, lösemittel- und isocyanatfrei
- EC1 Plus
- UV beständig
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Die Aushärtung verzögert sich bei geringer Luftfeuchtigkeit und geringen Temperaturen. Die Dichtfolie darf nicht als Flächenklebstoff verwendet werden. Der Dichtstoff ist mit wasserbasierenden Farben überstreichbar. Bei Alkydharzlacken kann es zu Verfärbungen führen. Darum sind Vorversuche durchzuführen. Ein Kontakt mit Polyethylen, Polypropylen, Silikon, Butyl-Kautschuk, Neopren, EPDM, bitumen- und teerhaltigen Untergründen ist zu vermeiden. Um die Haftung von Putz auf dem Dichtstoff zu optimieren, wird das Einlegen/Andrücken eines Glasfaserfugendeckstreifens oder Glasfaservlies in den noch nicht ausreagierten Dichtstoff empfohlen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Überstreichen von Fugen und Leckagen
- Abdichten von Anschlussfugen zu Bauelementen
Der Untergrund muss staub- und fettfrei sein. Außerdem sollte gewährleistet werden, dass der Untergrund trocken und tragfähig ist. Lose Teile sollten vor dem Aufbringen des Dichtstoffes entfernt werden. Den Untergrund mit IPA-Reiniger (Art.-Nr. 0893223500) vorreinigen. Mauerwerk ist mit Haftplus Kunststoff/Holz/Stein vorzubehandeln. Die Dichtmasse auf die abzudichtende Fuge auftragen und mit einem Flachpinsel verstreichen. Dabei sollte der Dichtstoff mindestens 10 mm über beide Seiten hinaus gestrichen werden. Die Schichtdicke sollte ca. 3 mm betragen. Spätestens nach 3 Monaten sollte die Dichtfolie überdeckt werden.
Untergründe ohne Voranstrich: Eisen, Aluminium, Kupfer, Messing, GFK, Polycarbonat, Fichte, Eiche
Untergründe mit Haftplus Kunststoff/ Holz/ Stein: PVC hart, ABS; EPS; Beton, Ziegel, PMMA
Untergründe mit Haftplus Metall: Edelstahl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!