Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flüssigbeschichtung für Fundamente WATERSTOP R
1-Komponenten-Produkt für vertikale Abdichtung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Durchgehende Beschichtung ohne Fugen
- gewährleistet vollständige Abdichtung
- hervorragende Haftung auf unterliegenden Oberflächen
- anpassbar an jede beliebige Geometrie der zu beschichtenden Oberfläche
Wasserbasiert, Einkomponenten-Mittel
- gebrauchsfertig
- ohne Verschwendung
Mischung aus additiven Harzen mit verstärkten Styroporkugeln
- selbstschützende Dichtung
- hohe mechanische Beständigkeit gegen Druckstöße und Einstiche
- kein zusätzlicher Schutz erforderlich
Anwendbar mit Walze
- beschleunigt die Abdichtprojekte
- vermeidet die Verwendung von mobilen und unterstützten Gerüsten
- spart Arbeit
- in zwei oder mehr Schichten aufzutragen
Die Produkte nicht bei Temperaturen unter +5 °C, bei angekündigtem Regen, auf nassen Flächen oder bei vorhandener Feuchtigkeit auftragen.
Packungen mit WATERSTOP FONDAMENTA R im Sommer nicht den heißesten Stunden des Tages und keinem direkten Sonnenlicht aussetzen und das Produkt unter den genannten Bedingungen auch nicht auftragen.
Die Versiegelung vor Regen, Tau und Nebel schützen, bis sie vollständig trocken ist.
Beim Hinterfüllen muss sehr sorgfältig vorgegangen werden, da stumpfe Materialien die wasserfeste Schicht beschädigen können. Falls erforderlich, sollten vor dem Hinterfüllen Entwässerungsschichten zum Schutz der Versiegelung hergestellt werden.
Nicht geeignet: als Wurzelschutzmittel, für horizontale Flächen sowie Flächen, die Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr ausgesetzt sind
Ein geeignetes Entwässerungssystem am Fuß der Wand schaffen.
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen.
Vorbereitung der Oberflächen:
Bei neuen Zementflächen auf vollständige Aushärtung warten. Gründlich reinigen, indem Sie alle Öle, Fette, formtrennenden Produkte (bei Druckwäsche warten, bis die Oberfläche vollständig trocken ist), Staub, nicht haftende brüchige Teile und lose Teile entfernen. Die Durchgangslöcher der Abstandshalter mit geeigneten Baustopfen und PU 40+ Bau-Klebedichtstoff Art. Nr. 0892212 abdichten. Faserverstärkten Mörtel (z. B. SpeedCEM Art. Nr. 0890353) verwenden, um sicherzustellen, dass diese Punkte eben sind. Den gleichen Mörtel verwenden, um eine Hohlbasis zwischen Platte und vertikaler Wand herzustellen. Mögliche Unregelmäßigkeiten auf dem Untergrund, zu rauer Verputz sowie Gussteile, Löcher, Kiesklammern, Risse usw. müssen mit geeigneten Mörteln repariert und/oder zugeschnitten werden. Technische Fugen sollten mit geeigneten Produkten vorbehandelt werden, um eine effektive hermetische Abdichtung zu gewährleisten. Hochsaugfähige Oberflächen sollten mit 300 g/m² Schutzgrundierung aus mit 50 % Wasser verdünntem IMPELAST Art. Nr. 0893220020 vorbehandelt werden. Sehr kompakte und glatte Oberflächen (z. B. Spannbeton usw.) sollten mit 250 ml/m² B4 Grundierung Art. Nr. 0893220018 vorbehandelt werden. Wenn die Oberfläche besonders problematisch ist (leicht feucht oder kalkig), alternativ Grundierung BK10 Art. Nr. 0890350016+ Art.Nr. 0890350017 verwenden (ca. 150 g/m²).
Gebrauchsfertig: Nicht verdünnen und keine mechanischen Mischer verwenden. Ggf. per Hand mischen. Nach gründlicher Vorbereitung der Stützen zwei oder mehr Schichten oder WATERSTOP FONDAMENTA mit einer Rolle, einem Pinsel oder einem Spachtel auf die Oberfläche auftragen; dabei eine Gesamtmenge von mindestens 2 kg/m2 auftragen. Die Hinterfüllung nach dem Auftragen von WATERSTOP FONDAMENTA darf erst durchgeführt werden, sobald das Produkt komplett trocken ist, und immer erst nach mindestens 96 Stunden nach dem Auftragen. Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verlängern die Trocknungszeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!