- Universeller Einsatz
- Sehr gute Haftung auf Glas, Ziegelsteinen, Schamottesteinen, Tonziegeln, Beton, Gips, Aluminium, Stahl usw.
- Hochtemperaturbeständig, geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturen
- Abdichtung besonders widerstandsfähig und luftdicht hinsichtlich Dämpfe und Gas
- Schnelle Aushärtung
- Abgedichtete Teile können nach minimaler Wartezeit verwendet werden
- Hochgradige Eindickung
- Stabil, tropft nicht, wenn es auf vertikale Flächen aufgetragen wird
- Einsetzbar an Decken
- Lösemittelarm
- Geruchsneutral
- Enthält kein Asbest
- Nicht brennbar
- Ohne Silikon
S1000 ist nicht für Dehnungsfugen geeignet. Geeignet für Fugen mit einer maximalen Tiefe von 10 mm. Nicht frostbeständig
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Schnellanziehender Einkomponenten-Mastik-Klebedichtstoff zum Abdichten von Kaminen, Öfen, Kaminöfen, Schornsteinen, Schamottesteinen usw.
Fugen müssen sauber, entfettet und staubfrei sein. Befeuchten Sie vor der Verwendung des Produkts die zu behandelnden Teile. Stellen Sie sicher, dass das Produkt tief eindringt, befeuchten Sie das Dichtmittel, und glätten Sie es sofort mit einer Spachtel für Dichtmittel (z. B. Artikelnummer 0891 180 100). Lassen Sie das Produkt ca. 24 Stunden trocknen. Danach erwärmen Sie es dann langsam, bis es vollständig ausgehärtet ist. Das getrocknete Dichtmittel wird sehr hart, ähnlich wie Zement, und schrumpft um etwa 35 %. Die durch das Schrumpfen verursachten kleinen Risse oder Unregelmäßigkeiten müssen durch Aufbringen des Produkts auf die gehärtete Schicht entfernt werden, ohne dass dadurch Begleitschäden entstehen
Reinigen
Frisch aufgetragenes Dichtmittel mit Wasser entfernen. Nach dem Aushärten wird es mechanisch entfernt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!