Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
WITANFLEX AluMet
Aluminiumfarbene, gebrauchsfertige Membran für Beton, einschalige Membranen, Metalldächer, Gründächer, Polycarbonat, Holz, Brückendecks, Terrassen, Balkone
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Gebrauchsfertiges, lösungsmittelbasiertes Einkomponenten-Harz zur Herstellung hochflexibler, kontinuierlicher Schutzbeschichtungen in einer attraktiven Aluminiumfarbe mit UV-Schutz
- Eliminiert Probleme im Zusammenhang mit Ausschuss, Leckagen und Schwierigkeiten beim Schweißen auf vorgeformten Beschichtungen (Bitumen-Polymer-Membran und Kunststoffplanen)
- Ideal zur Abdichtung von Außenflächen wie zementgebundenen flachen oder geneigten, begehbaren oder nicht begehbaren Abdeckungen oder Faserzementabdeckungen
- Geeignet für metallische Oberflächen und Oberflächen mit komplexer Geometrie, sowohl flach als auch abgewinkelt. Für die Sanierung von Kunststoffbelägen aus TPE, EPDM und PVC. Einsatz im Tieftemperaturbereich bis zu -40 °C
WITANFLEX ALUMET vor der Verwendung von Hand aufrühren. Bei Temperaturen zwischen -5 °C und +35 °C auftragen. Nicht bei zu erwartenden Niederschlägen auftragen. Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden. Nicht auftragen: auf extrem angestrahlte Flächen, auf feuchte oder nasse Flächen, bei zu erwartenden Niederschlägen, Tau oder Nebel.
Abdichtung von Betonsubstraten wie Dachplatten, Flach- und Schrägdächern, Faserzementplatten. Das Produkt ist auch für Bleche und als Außenschutzbeschichtung für Metalltanks geeignet.
Geeignet für:
- Schützen und Imprägnieren: Bleche, Metalltanks, Beton
- Imprägnieren: Beton, Faserzement, Fliesen, Holz, Unterdach
- Reparieren und Imprägnieren:Asphalt, einlagige Membranen
Vorbereitung des Untergrunds – allgemeine Hinweise: Lose, brüchige oder nicht haftende Teile sowie Lacke, Rost und trennende Materialien sind zu entfernen. Alle zu behandelnden Oberflächen müssen fest, sauber und trocken sein und dürfen nicht mit Feuchtigkeitsblocker versehen sein. Sollte es Zweifel wegen möglicherweise vorhandener Restfeuchtigkeit geben, ist die vollständige Austrocknung des Untergrunds abzuwarten; des Weiteren können spezielle Dampfsperren für Flüssigprodukte (Art. 0818 002 951) eingesetzt werden. Unebene Untergründe wie Putze, grober Strahlputz, Löcher, Kiesbetten, Risse usw. müssen repariert und/oder angemessen geglättet werden. Wasserableitstellen (Abläufe) müssen bei Bedarf kontrolliert und wiederhergestellt und / oder ersetzt werden. Bei Wandabläufen ist die Installation von speziellen Winkelanschlussstutzen für die Abdichtung von Flüssigkeiten vorzusehen (Art.0818 002 952).
Untergründe auf Zementbasis: Vorbehandlung der Oberfläche mit Primer bestehend aus WITANFLEX ALUMET verdünnt mit BITUMUL DIL zu 50 % (1 kg WITANFLEX ALUMET – 0,5 kg BITUMUL DIL), Menge 250–300 g/m2. Die vollständige Aushärtung neuer Zementuntergründe muss abgewartet werden.
Verdünnung (mit BITUMUL DIL): notwendig bei Anwendung bei tiefen Temperaturen (< 10 °C) sowie bei Auftrag mit Spritzgerät und / oder Pinsel. Die Anwendung auf nicht ausgetrockneten Untergründen auf Bitumenbasis oder auf Rückstände von Bitumen kann zu einer ästhetischen Veränderung in Form von gelblichen Ausblühungen des Abdichtungsbelags führen.
Untergründe auf Bitumenbasis: Sich ablösende Bitumenmäntel müssen im Voraus instandgesetzt werden. Sich möglicherweise ablösende Schutzlackierungen sind zu entfernen.
Bei Bitumen-Polymeren sind die Untergründe wie folgt vorzubereiten: Auf ungeschützte alte Bitumen-Polymer-Membranen kann WITANFLEX ALUMET direkt und ohne vorausgehendes Aufbringen eines Primers aufgetragen werden. Bei alten und selbstschützenden Bitumen-Polymer-Membranen mit Schiefergranulat ist die Vorbehandlung der Oberfläche mit einem Primer aus WITANFLEX ALUMET verdünnt mit BITUMUL DIL zu 50 % (1 kg WITANFLEX ALUMET – 0,5 kg BITUMUL DIL), Menge 250–300 g/m2 erforderlich.
In jedem Fall müssen alle Bitumenuntergründe ausreichend ausgehärtet und abgetrocknet sein (mindestens 6 Monate). Andernfalls ist die Bildung von öligen Ausblühungen auf der WITANFLEX ALUMET-Schicht möglich.
Untergründe aus Metall: Rostige Metalloberflächen müssen nach sorgfältiger Reinigung und der Reparatur von beschädigten Stellen mit Rostumwandler behandelt werden (Art. 0893 110). Anschließend die Rostschutz-Grundierung Roststop (Art. 0890 191) oder einen geeigneten Primer auftragen. An sich überlappenden Stellen oder an Verbindungsstellen ist eine geeignete mechanische Verstärkung vorzusehen.
Kunststoffbeschichtungen: Planen aus TPE oder EPDM müssen sauber sein und repariert werden, falls sie eine Oberflächenspannung oder Risse aufweisen. Aufgrund der großen Vielfalt an Materialien wird grundsätzlich empfohlen, vorab einen Haftungstest durchzuführen. Dies gilt insbesondere bei PVC-Planen. Der Einsatz von Vliesstoff zwischen die beiden Aufträge der Isolierschicht ist vorzusehen.
Anwendung: Nach der Vorbereitung der Untergründe gemäß der vorgenannten Punkte und der vollständigen Abtrocknung eventueller Vorbehandlungen kann WITANFLEX ALUMET unverdünnt aufgetragen werden. Bei Abdichtungen oder Nach-Abdichtungen auch von alten Bitumen-Polymer-Membranen mit deutlichen Anzeichen von Mikrorissen sind mindestens zwei Schichten bei einem Verbrauch von mindestens 2 kg/m2 aufzutragen. ACHTUNG! Wenn mechanische Beschädigungen den Abdichtungsbelag beeinträchtigen könnten (großflächige Oberflächen, instabile Untergründe, Eingriffe an Kunststoffbelägen usw.), wird die Verwendung von LÖSEMITTELBESTÄNDIGEN VLIESSTOFF-Verstärkungen empfohlen (Art. 0818 100 051).
Abdichtungszyklus mit vollständiger Vliesstoff-Verstärkung: Untergrund nach den oben aufgeführten Verfahren vorbereiten und nach den beschriebenen Anleitungen vorbehandeln. Sobald der Primer getrocknet ist, wird WITANFLEX ALUMET einmal unverdünnt mit einer Rolle, einem Pinsel oder einem Spritzgerät mit einer Menge von 1–1,2 kg/m2 aufgetragen. Darauf wird vor der Abtrocknung der lösemittelbeständige Vliesstoff (100 cm) gelegt, wobei darauf zu achten ist, dass sich keine Blasen oder Lufteinschlüsse bilden. Die einzelnen Bahnen des Vliesstoffes sollten 10 cm überlappen. Das Trocknen der Schicht abwarten und dann ein zweites Mal unverdünnt WITANFLEX ALUMET mit einer Menge von 1 kg/m2 auftragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!