Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PVC-Abdichtband
Zum Abdichten der unteren Fuge von Fensterrahmen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Klebstoff auf der Auftragsseite
Vibrationsschutz
Dämpfung
Wärmeisolierung
Hoher Schutz
Das PVC-Band dichtet zuverlässig und dauerhaft gegen Eindringen von Wasser, Luft und Staub ab, wenn es zu 50 % zusammengedrückt und ordnungsgemäß angebracht wird
Nicht geeignet zum Abdichten von Teilen, die in ständigem Kontakt mit Flüssigkeiten stehen
Nicht geeignet für die direkte Exposition gegenüber UV-Strahlen
Das Produkt um 50 % zusammendrücken, um eine gute Abdichtung zu erzielen
Kein weißes oder transparentes Silikon in direktem Kontakt mit dem Klebeband verwenden, da die Gefahr einer Vergilbung besteht
Das Produkt kann in Verbindung mit den meisten Baumaterialien verwendet werden, die Kompatibilität muss jedoch immer im Voraus überprüft werden
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Montage von Fensterrahmen, Abdichtung der Unterseite
Isolierung von Dachfenstern
Hermetische Abdichtung von Fugen zwischen verschiedenen Quetschverschraubungen
Stellen Sie sicher, dass das zugrundeliegende Material trocken, fett- und staubfrei ist
Ziehen Sie von der Schutzfolie ein paar Zentimeter ab, und fixieren Sie das Klebeband am Material
Ziehen Sie die Folie nach und nach ab, und kleben Sie das Band auf, ohne es zu dehnen
Durch gründliches Andrücken haftest es gleichmäßig auf der gesamten Oberfläche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!