Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtungsband Flexband Duo Außen
Sehr elastisches Fensterdichtungsband mit Dehnzone und zweifacher Klebestreifen-Ausstattung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ausgezeichnete Dauerelastizität
Die elastische Dehnzone nimmt Fugenbewegungen bis 5 mm dauerhaft auf. Dadurch maximale Sicherheit gegen bewegungsbedingte Leckagen. Einfache Montage ohne Bewegungsschlaufe bei Fugenbewegungen bis 5 mm.
Geprüfte Dichtungseigenschaften
- Schlagregen- und winddicht und diffusionsoffen
Bei sach- und fachgerechter Anwendung werden die erforderlichen Abdichtungseigenschaften der neuen Energie- Einsparverordnung erfüllt.
Sehr gute Überputzbarkeit
Vlies sorgt für sehr gute Haftung handelsüblicher Putze.
Kombination SK-Klebestreifen und Butyl
- Hohe Klebkraft
- Der acrylatbasierende Klebestreifen stellt eine sehr schnelle Fixierung des Produktes auf dem Rahmen sicher
- Mit dem Butylkautschukstreifen wird die hervorragende Haftung auf der Laibung erreicht
Im Eckbereich ist eine Überlänge von 5 cm einzuhalten. Flexband-Kleber, Flexband-Kleber Plus oder EPDM-Dichtband-Kleber sind nicht für Verklebungen des Butylstreifens bzw. der glatten Seite von Flexband Duo geeignet.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Abdichtung von Fenster- und Fassadenfugen, Anschlussfugen von Wintergärten an das Hauptgebäude und sonstigen Bauanschlüssen.
1. Vorreinigung
Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein. Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Butylprimerzu verwenden.
2. Montage am Fenster
Schutzfolie vom Selbstklebestreifen ab ziehen und das Flexband am Blendrahmenrücken aufkleben und mit Andrückwalze gut festdrücken. Fenster montieren und Fuge mit PURLOGIC Top oder PURLOGIC Flex ausschäumen.
3. Montage am Mauerwerk
Das Schutzpapier vom Butyl abziehen, Butylstreifen an der Wand fixieren und mit Andrückwalze gut festdrücken.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!