Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtungsband VKP 3
Imprägniertes und vorkomprimiertes Fugendichtungsband für die gleichzeitige innere und äußere Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Komplette Abdichtung und Dämmung in einem Arbeitsschritt
- Extreme Zeitersparnis bei der Montage
- Sehr einfache Verarbeitung
- Ersetzt ab 58mm Fugentiefe bis zu drei herkömmliche Produkte in der Fensterabdichtung und schafft somit eine deutlich reduzierte Lagerhaltung
Geeignet für eine gütegesicherte Montage entsprechend den Anforderungen der Gütegemeinschaft für Fenster, Fassaden und Haustüren e.V.
- Außenseite schlagregendicht und dampfdiffusionsoffen
- Wärmedämmend über die gesamte Bautiefe
- Innenseite luftdicht und dampfbremsend
Witterungsunabhängige Montage
Das Produkt dichtet bei nahezu jedem Wetter absolut sicher ab
EMICODE EC1+
- Unbedenklich für Mensch und Umwelt
- Ohne halogenhaltige Flammschutzmittel, lösemittefrei und nicht unter der Verwendung von (H)FCKW/CKW hergestellt
Unebenheiten des Untergrunds werden im angegebenen Fugenbereich sicher ausgeglichen
Keine chemische Reaktion auf der Baustelle
Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP 3 ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern. Bei Fugen zwischen massiven Bauteilen bitte VKP Plus verwenden. Im unteren Fugenbereich empfehlen wir Flexband bzw. EPDM- Dichtband Außen. Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen. Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel. Die Befestigung des Fensters erfolgt als Distanzmontage. Hoch beanspruchte Fassadenfugen sind mit VKP Plus abzudichten.
Abdichtung von Fenster- und Türenfugen, Anschlussfugen von Wintergärten an das Hauptgebäude und sonstigen Bauanschlüssen. VKP3 mit der hellgrau gepulverten Seite zur Rauminnenseite hin einbauen. Unter der pulverisierten Seite befindet sich die Seitenimprägnierung, die dem Band die Eigenschaft «innen dichter als aussen» verschafft.
Vorbereitung: Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien. Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden. Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 2 cm/m berücksichtigen. Montage am Fenster: Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Band am trockenen und gereinigten Fensterprofi aufkleben. Auf die richtige Positionierung innen und außen achten (hellgraue Bepulverung auf der Innenseite). Gebrauch im Eckbereich: Das Band wird an den Ecken stumpf gestoßen, hier in Längsrichtung Band stauchen. Leckagen sind grundsätzlich zu vermeiden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!