Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtungsband VKP® PIU
Zur Abdichtung von Fensterrahmenfugen und Dehnungsfugen im Hochbau.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa. BG1 nach DIN 18542:2020-04.
- Ausgezeichnete UV- und Wetterbeständigkeit
- Dauerhafte Elastizität
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Hervorragendes Langzeitverhalten
- Maximale Sicherheit im Einsatz
Dampfdiffusionsoffen
Verhindert die Bildung von Schimmel in den Fugen
Selbstexpandierend
- Sichere Abdichtung durch Ausgleich von Fugentoleranzen
- Praktische und saubere Montage ohne Einsatz von Spezialgeräten
- Einfache Verwendung
- Schnelle und leichte Verlegung
Einseitig selbstklebend
Haftend auf dem Untergrund und bleiben an ihrer Position
Lösemittelfrei und EMICODE EC1plus
- Unbedenklich für Mensch und Umwelt
- EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Nicht geeignet für die Abdichtung zwischen beweglichen Teilen, z. B. Türen, Fenstern, Klappen, Deckeln usw.
Das Produkt widersteht starkem Regen, aber nicht ständigem Wasser. Nicht an Stellen verwenden, an denen sich Wasser stauen könnte (Fensterbänke, Oberlichter usw.), Gefahr des Durchsickerns
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Abdichtung von Dehnungsfugen im Hochbau. Wärmedämmung und wasserdichte Abdichtung zwischen Fenster- und Wandhalterungen, Mauerkästen, Trennwänden, Isolierpaneelen, Spenglerarbeiten, Containerbau usw. Dämmt gegen Wind, Zugluft, Lärm und Staub. Sie kann direkt der Witterung ausgesetzt werden, wenn sie unter Beachtung der Gebrauchseigenschaften zwischen den beiden Elementen komprimiert wird. Dämpft Vibrationen und folgt der Ausdehnung. Schützt vor Schmutz und wird nicht von Vögeln angegriffen. Geeignet für Beton, Stein, Ziegel, Metall, Holz, Hart-PVC, Plexiglas, Gipskarton, Glas, Glasfaser und viele andere Materialien. Geeignet für Sanierungsarbeiten am Gebäude.
1. Den Schutzstreifen vom Band entfernen, das VKP PIU-Band in der Fuge anbringen und dabei die Klebekraft nutzen.
2. Die Ausdehnung erfolgt allein und progressiv durch die Entwicklung einer leichten Kraft, die auf die gegenüberliegende Fläche drückt.
3. Hermetische Abdichtung der Fuge mit Ausgleich von Unregelmässigkeiten. Kein weiterer Auftrag von Dichtungsmasse erforderlich.
Die Geschwindigkeit der Ausdehnung hängt von der Lagerzeit und der Umgebungstemperatur ab. Je länger die Lagerung und je niedriger die Temperatur, desto langsamer erfolgt die Ausdehnung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!