Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Dichtungsband VKP® PIU

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsband VKP® PIU

Zur Abdichtung von Fensterrahmenfugen und Dehnungsfugen im Hochbau.

Artikelbeschreibung lesen

In 28 Ausführungen erhältlich
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
Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa. BG1 nach DIN 18542:2020-04.


  • Ausgezeichnete UV- und Wetterbeständigkeit

  • Dauerhafte Elastizität

  • Hohe Alterungsbeständigkeit

  • Hervorragendes Langzeitverhalten

  • Maximale Sicherheit im Einsatz


Dampfdiffusionsoffen


Verhindert die Bildung von Schimmel in den Fugen



Selbstexpandierend


  • Sichere Abdichtung durch Ausgleich von Fugentoleranzen

  • Praktische und saubere Montage ohne Einsatz von Spezialgeräten

  • Einfache Verwendung

  • Schnelle und leichte Verlegung


Einseitig selbstklebend


Haftend auf dem Untergrund und bleiben an ihrer Position



Lösemittelfrei und EMICODE EC1plus


  • Unbedenklich für Mensch und Umwelt

  • EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Hinweis

Nicht geeignet für die Abdichtung zwischen beweglichen Teilen, z. B. Türen, Fenstern, Klappen, Deckeln usw.


Das Produkt widersteht starkem Regen, aber nicht ständigem Wasser. Nicht an Stellen verwenden, an denen sich Wasser stauen könnte (Fensterbänke, Oberlichter usw.), Gefahr des Durchsickerns

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.