Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Osmotische Beschichtung HYDROBETON
Osmotische Beschichtung HYDROBETON - 1
Osmotische Beschichtung HYDROBETON - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Osmotische Beschichtung HYDROBETON

Osmotische, atmungsaktive, wasserdichte Beschichtung auf Zementbasis

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Hat eine unlösliche kristallisierende Wirkung (osmotische Heilung) in den Kapillaren der Betonstruktur und bildet eine Barriere gegen negativen und positiven Wasserdruck. Beständig gegen Oberflächen in Industrie- und Meeresbereichen



Atmungsaktive Beschichtung


  • bewahrt die Wasserdampfdurchlässigkeit

  • wasserfest und zementbasiert, auf Innen- und Außenbetonwänden auftragbar

  • geeignet zur Abdichtung von Betonkonstruktionen von Fundamenten, unterhalb des Grundwasserspiegels, vorbehaltlich der Versickerung


Gute Verarbeitbarkeit


  • gute Haftung auf dem unterliegenden Material und gutes Eindringen in das unterliegende Material

  • die einfache Anwendung macht das Erledigen der Arbeiten wirtschaftlich und schnell


Betonerzeugnisse


  • das Produkt kann auch für wasserfeste neue oder abgenutzte Kanäle, Tanks, Rohrleitungen und Tunnel verwendet werden

  • beständig gegen Oberflächen in Industrie- und Meeresbereichen


Kristallisierungseffekt


  • unlöslich in Kapillaren von Betonstrukturen

  • bildet eine Barriere gegen negativen und positiven Wasserdruck
Hinweis

Mit kaltem Wasser oder im Winter mit Wasser bei ca. 20 °C mischen. Niemals mit anderen Bindemitteln wie Zement, Kalk, Kreide, Aggregaten, Zusätzen usw. mischen. Tragen Sie das Produkt nicht auf Oberflächen auf, die Setzungen oder strukturellen Bewegungen ausgesetzt sind. Fügen Sie kein Wasser hinzu, wenn das Produkt bereits begonnen hat, auszuhärten. Führen Sie keine Arbeiten bei zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen und in Gegenwart von starkem Wind hinzu. Im Falle von heißen oder windigen Umweltbedingungen, schützen Sie die Oberfläche und/oder feuchten Sie diese an, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern



Die gegebenen technischen Ratschläge erfolgen auf Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets nur als Anhaltspunkte gelten, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer ist in jedem Fall für die persönliche Prüfung unserer Produkte verantwortlich, um deren Eignung für den geplanten Einsatz sicherzustellen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.