Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Osmotische Beschichtung HYDROBETON
Osmotische, atmungsaktive, wasserdichte Beschichtung auf Zementbasis
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hat eine unlösliche kristallisierende Wirkung (osmotische Heilung) in den Kapillaren der Betonstruktur und bildet eine Barriere gegen negativen und positiven Wasserdruck. Beständig gegen Oberflächen in Industrie- und Meeresbereichen
Atmungsaktive Beschichtung
- bewahrt die Wasserdampfdurchlässigkeit
- wasserfest und zementbasiert, auf Innen- und Außenbetonwänden auftragbar
- geeignet zur Abdichtung von Betonkonstruktionen von Fundamenten, unterhalb des Grundwasserspiegels, vorbehaltlich der Versickerung
Gute Verarbeitbarkeit
- gute Haftung auf dem unterliegenden Material und gutes Eindringen in das unterliegende Material
- die einfache Anwendung macht das Erledigen der Arbeiten wirtschaftlich und schnell
Betonerzeugnisse
- das Produkt kann auch für wasserfeste neue oder abgenutzte Kanäle, Tanks, Rohrleitungen und Tunnel verwendet werden
- beständig gegen Oberflächen in Industrie- und Meeresbereichen
Kristallisierungseffekt
- unlöslich in Kapillaren von Betonstrukturen
- bildet eine Barriere gegen negativen und positiven Wasserdruck
Mit kaltem Wasser oder im Winter mit Wasser bei ca. 20 °C mischen. Niemals mit anderen Bindemitteln wie Zement, Kalk, Kreide, Aggregaten, Zusätzen usw. mischen. Tragen Sie das Produkt nicht auf Oberflächen auf, die Setzungen oder strukturellen Bewegungen ausgesetzt sind. Fügen Sie kein Wasser hinzu, wenn das Produkt bereits begonnen hat, auszuhärten. Führen Sie keine Arbeiten bei zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen und in Gegenwart von starkem Wind hinzu. Im Falle von heißen oder windigen Umweltbedingungen, schützen Sie die Oberfläche und/oder feuchten Sie diese an, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern
Die gegebenen technischen Ratschläge erfolgen auf Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets nur als Anhaltspunkte gelten, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer ist in jedem Fall für die persönliche Prüfung unserer Produkte verantwortlich, um deren Eignung für den geplanten Einsatz sicherzustellen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Geeignet für die Innenabdichtung von unterwanderten Betonbauwerken: Keller, Grundmauern, Aufzugsschächte und Tiefgaragen. Kann auch für wasserfeste neue oder abgenutzte Betonkanäle, Tanks mit Wasser, Rohrleitungen und Tunnel verwendet werden
Mit Pinsel auftragen, von oben nach unten, während des Verarbeitungsvorgangs erneut vermischen. Tragen Sie die erste Schicht auf, bis Sie eine Abdeckung und eine gleichmäßige Schicht erhalten. Wenn die zweite Schicht aushärtet, können Sie mit der zweiten Schicht auf die gleiche Weise wie für die erste fortfahren
Vorbereitung von Oberflächen:
Die abzudeckende Oberfläche muss fest und sauber sein; entfernen Sie alle losen Teile, Flecken, Ölrückstände, Trennmittel, Rost, Kalk, Staub und allgemeine Verunreinigungen sorgfältig. Das Eindringen von Wasser sollte bereits im Vorfeld durch die Verwendung von sofortaushärtendem Hydraulikzement verhindert werden. Am besten ist es, die Oberfläche mehrmals bis zur Sättigung gründlich zu benetzen, damit das Produkt das gesamte Wasser aufnimmt, sowohl für den osmotischen Prozess als auch für die chemischen Trocknungsreaktionen. Überschüssiges Wasser in der Form eines Oberflächenfilms muss mit Schwämmen entfernt werden
Vorbereitung des Produkts:
Fügen Sie in einem kontinuierlichen Strom einen Sack Hydrobeton zu 20 % des zuvor aufbereiteten sauberen Wassers (5 Liter pro 25 kg Sack) hinzu und mischen Sie die Masse mit einem Bohrer bei niedriger Geschwindigkeit. Vermischen Sie das Produkt so lange, bis es klumpenfrei, homogenen, gelatineartig und verputzbar ist
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!