Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Impefond
Einkomponentige Elastomerpaste zur Abdichtung von Grundmauern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mischung von Harzen mit zugesetztem EDPM-Verstärkungsgranulat
- Einsatzbereit
- Hohe Wasserdichtigkeit
- Dauerelastizität
- Hohe mechanische Beständigkeit gegen Stanzen und Stauchen
- Selbstschutz, kein zusätzlicher Schutz erforderlich
- Beständigkeit gegen UV-Strahlen
- Anpassungsfähigkeit an die unterschiedlichen Geometrien der zu beschichtenden Oberfläche
- Verlegegeschwindigkeit
- Erstellung von durchgehenden Abdichtungsbelägen ohne Fugen
Warnung: Wenden Sie die Produkte nicht an: bei Temperaturen unter +5°C, bei drohendem Regen, auf feuchten Oberflächen oder bei Vorhandensein von Feuchtigkeitsgegenstößen. Vermeiden Sie die Exposition der Verpackungen und die Anwendung von IMPEFOND in den heißesten Stunden der Sommersaison oder unter direkter Sonneneinstrahlung. Schützen Sie die Abdichtung bis zur vollständigen Trocknung vor Regen, Tau und Nebel. Seien Sie vorsichtig bei der Verfüllung: Zu stumpfe Materialien können die Abdichtungsschicht beschädigen. Nicht geeignet als Wurzelschutz, für horizontale Flächen, für Flächen mit Fußgänger- oder Autoverkehr.
Abdichtung von Grundmauern und erdberührten Wänden.
Vorbereitung von zementären Untergründen: Warten Sie, bis neue zementäre Untergründe vollständig ausgehärtet sind. Reinigen Sie den Untergrund sorgfältig und entfernen Sie Öle, Fette, Trennmittel (bei Wasserreinigung warten Sie, bis die Oberfläche vollständig getrocknet ist), Staub, lose Teile und bröckelnde Teile. Dichten Sie die Durchgangslöcher der Abstandhalter mit geeigneten Stopfen und Baukleber PU 40+ Art. 0892212 ab, stellen Sie die Ebenheit dieser Stellen mit faserverstärktem Mörtel (z.B. Speedcem Art. 0890353) wieder her. Stellen Sie eine Anschlussschale zwischen der Platte und dem senkrechten Mauerwerk mit demselben Mörtel her. Unregelmäßigkeiten im Untergrund, zu raue Putze und Abgüsse, Löcher, Kiesnester, Risse usw. müssen mit geeigneten Mörteln ausgebessert und/oder geglättet werden. Technische Fugen müssen mit geeigneten Produkten vorbehandelt werden, um ihre Luftdichtigkeit zu gewährleisten.
Stark saugende oder schwer haftende Untergründe müssen mit Primer B4 Art. 0893220018 (Verbrauch ca. 150 g/m²) oder bei besonders problematischen Untergründen mit Primer BK10 Art. 0893220018 + 0890350017 (Verbrauch ca. 150 g/m²) vorbehandelt werden.
Anwendung: Nach einer ordnungsgemäßen und sorgfältigen Vorbereitung der Untergründe wird IMPEFOND mit einer Glättkelle oder einem Spachtel in einer einzigen Schicht in einer Mindestmenge von 2,5 kg/m2 auf die Oberfläche aufgetragen. Die Verfüllung muss erfolgen, wenn das Produkt vollständig trocken ist, auf jeden Fall aber nicht vor 72 - 96 Stunden nach Beendigung der IMPEFOND-Anwendung; Achtung: hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verlängern die Trocknungszeiten spürbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!