Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzmittel für Diesel Frostschutzmittel
Formel zum Schutz von Diesel vor dem Einfrieren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Frostschutzmittel
Die Frostschutzformel verbessert die Fließfähigkeit von kaltem Diesel, indem sie Größe und Form der Paraffinkristalle verringert. Das Lkw-Frostschutzmittel verhindert auch, dass Komponenten im Biodiesel kristallisieren. So werden große Ablagerungen verhindert, die den Kraftstofffluss durch die Filter verringern oder verhindern können
Filterverstopfung
Vorteile:
- Verhindert die Bildung von Paraffinablagerungen
- Verhindert ein Verstopfen des Dieselfilters bei niedrigen Temperaturen und verringert so Probleme beim Anlassen
- Verbessert die Fließfähigkeit von kaltem Diesel
- Verringert kältebedingte Probleme beim Anlassen
- Senkt die Filtrierbarkeitsgrenze (CFPP) auf 9°C
Löst Probleme mit
Gefrieren von Diesel
Um eine homogene Mischung sicherzustellen, empfehlen wir, das Produkt vor dem Auftanken in den Tank einzufüllen
Die Wirksamkeit des Produkts kann je nach verwendetem Diesel variieren
LKW-FROSTSCHUTZMITTEL und DIESELFROSTSCHUTZMITTEL werden in unterschiedlichen Konzentrationen erstellt
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
300 ml mit 60/70 l Dieselkraftstoff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!