Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutz DIESEL TD3 TRUCK
Für ältere Fahrzeuge und Erdbewegungsmaschinen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
TD3 TRUCK Reinigt und schützt nach Hinzugabe zu Diesel, reduziert die Bildung von Kohlenstoffablagerungen an den Einspritzventilen und verbessert die Verbrennung durch die Steigerung der Energieeffizienz. Damit werden der Kraftstoffverbrauch und der Abgasrauch reduziert
Hauptmerkmale:
- verschleißfest
- starker Demulgator
- Kaltstart
- Injektorreinigungsmittel
Schutzeffizienz:
- reinigt und schützt vor Verschleiß und Korrosion an Pumpen und Einspritzventilen
- starker Demulgator
- senkt den Kraftstoffverbrauch bei gleichbleibender Leistung
- reduziert den Rauch aus dem Auspuff
- erhöht die Beständigkeit gegen Schaumbildung und Schlammbildung
- verbessert die Beständigkeit gegen Dieseloxidation
Löst Probleme mit
- auftretendem Wasser/Kondensat
- Rost
- Oberflächenschutz
Hat die folgenden Tests bestanden:
ASTMD 665
Rostschutzmitteltest
ASTM D-1094
Diesel-Wasser-Abscheidungstest
BOCLE
Verschleißschutztest Lubrizol ASTM D5001
Reicht für 600 Liter
Verdoppeln Sie die Dosierung des Produkts, wenn eine intensive Behandlung erforderlich ist
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Lieferumfang | Verwendung | Starke Behandlung | Vorbeugende Behandlung | Art. |
25 l | Tanks | 500 ml zur Behandlung von 750 l 1 l zur Behandlung von 1.500 l | 500 ml zur Behandlung von 3.000 l 1 l zur Behandlung von 6.000 l | 1999 507 071 |
200 l | 1999 506 606 |
Hat die folgenden Tests bestanden:
ASTMD 665
Rostschutzmitteltest
ASTM D-1094
Diesel-Wasser-Abscheidungstest
BOCLE
Verschleißschutztest Lubrizol ASTM D5001
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Fahrzeugtank
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!