Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzmittel für Diesel SPORT PLUS
Wiederherstellung der Leistung mit starker Reinigungswirkung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
SPORT PLUS
Bei diesem Konzentrat handelt es sich um ein Additiv für Dieselmotoren der neuen Generation, das durch Erhöhung der Cetanzahl die Leistung verbessert. Es erleichtert das Kaltstarten und reduziert Motorgeräusche und Vibrationen, was zu einer gleichmäßigeren und angenehmeren Fahrt führt
Cetan-Booster
Kraftvoller Reiniger
Stabil in Biodiesel
Start und Stopp
DPF/FAP-Reiniger
Vorteile:
- Besteht aus der neuesten Generation von Reinigungsmitteln
- Verbessert Leistung und Beschleunigung
- Hält Filter und Injektoren sauber und frei von klebrigen Ablagerungen
- Reduziert Emissionen
- Hervorragender Entschäumer
- Optimale Ergebnisse auch mit B10-Biodiesel
- Optimale Reinigung und langfristig saubere Leistung
- Funktioniert sofort
- Sehen Sie sich die Ergebnisse der ersten Verwendung in einem vollen Tank an
Löst Probleme mit
- EGR-Reinigung
- Klebrigen Ablagerungen
- Leistungsverlust
- Verstopften Einspritzventilen und Filtern
- Verstopftem EGR/FAP/DPF
- Rauch
Die technischen Hinweise sind das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung, dienen jedoch ausschließlich der Orientierung und sind durch Praxistests zu überprüfen. Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Hat die folgenden Tests bestanden:
CEC DW10-MOTOR
Schnelle, ausgezeichnete Leistungswiederherstellung
ASTM D 2274
Oxydation
PAD MIL-S-53021
Temperaturbeständig
DURATOR Q
Das Reinigungsvermögen verbessert die Verbrennung und die Abgasqualität
PEUGEOT XUD-9
Verkanten der Düse – verbessert die Zündgeschwindigkeit
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Besonders empfehlenswert für Fahrzeuge:
- Euro 5-6
- Mit Start-Stopp-Funktion
- Mit FAP/DPF
Für besseres Mischen vor dem Betanken hinzufügen, geeignet für Tanks bis 70/80 Liter
Bei regelmäßiger Verwendung dieses Produkts können Sie die ursprüngliche Leistung des Motors aufrechterhalten oder wiederherstellen.
Erneut behandeln, um die positiven Wirkungen beizubehalten: Die Verwendung wird alle 3-4 Tankvorgänge oder nach 10.000 km empfohlen, ebenso bei jeder Inspektion/Wartung und jedem Filterwechsel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!