Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzmittel für Diesel CARBO PUMP TD1
Hält den optimalen Wirkungsgrad aller Dieselmotoren aufrecht
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
TD1
Wird in Kraftstoffsystemen moderner Dieselmotoren, sowohl Motoren mit Common-Rail als auch mit Einspritzpumpe, zur Aufrechterhaltung der optimalen Effizienz eingesetzt. Erhöht die Cetanzahl sowie die endotherme Effizienz des Antriebssystems. Verbessert die Motorleistung in Bezug auf Drehmoment und verfügbare Leistung
Verschleißfest
Starker Demulgator
Cetan-Booster
Vorteile:
- Beste Betriebsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen
- Müheloses Starten
- Reinigt und schützt vor Verschleiß und Korrosion an Pumpen und Einspritzventilen
- Entfernt Kondensat, das sich im Tank gebildet hat
- Widerstandsfähig gegen Dieseloxidation
- Verhindert die Bildung von Schaum und Schlamm
- Verringert die untere Filtrierbarkeitsgrenze des Diesels
- Demulgierend
Löst Probleme mit
- Auftretendem Wasser/Kondensat
- Oxydation
- Rauch aus dem Auspuff
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Hat die folgenden Tests bestanden:
SUND-STRANGPUMPE
Eigenschaften des Dispergiermittels
ASTM D-1094
Diesel-Wasser-Abscheidung
NACE ROST
Korrosionsschutz
DREI WOCHEN STATISCHER ROST
Lagerstabilität
CFPP
Test des Verstopfungspunkts bei kaltem Filter: IP 309
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Besonders empfehlenswert für Fahrzeuge:
- Während Servicearbeiten
- Während der Wartung
Für besseres Mischen vor dem Betanken hinzufügen, geeignet für Tanks bis 60/70 Liter
Bei regelmäßiger Verwendung dieses Produkts können Sie die ursprüngliche Leistung des Motors aufrechterhalten oder wiederherstellen.
Erneut behandeln, um die positiven Wirkungen beizubehalten: Die Verwendung wird alle 3-4 Tankvorgänge oder nach 10.000 km empfohlen, ebenso bei jeder Inspektion/Wartung und jedem Filterwechsel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!