Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dieselreiniger CARBO CLEAN D
Spezialreiniger für starke Reinigung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
CARBO CLEAN D
Dies ist eine Reinigungsflüssigkeit, die im Kraftstoffsystem aller Dieselmotoren (sowohl moderner als auch alter) eingesetzt werden kann. Sie stellt die Effizienz und Sauberkeit der Injektoren wieder her und verbessert alle Aspekte der Verbrennung und damit die Qualität der Abgase
Kraftstoffsystemreiniger
Injektorreinigungsmittel
FAP/DPF-Reiniger
EGR-Reiniger
Filterreiniger
Vorteile:
- Fördert die Beseitigung von Kohlenstoffablagerungen
- Speziell für die Reinigung von Diesel-Kraftstoffsystemen
- Verbessert alle Aspekte der Verbrennung
- Demulgierend
Löst Probleme mit
- Kohlenstoffrückständen
- Rauch aus dem Auspuff
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Tests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Hat die folgenden Tests bestanden:
Sauber halten
Gemäß der CEC F-98-08-Methode, die an DW10-Motoren durchgeführt wurde
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Den Dieselfilter ausbauen und entleeren. Füllen Sie den Filter mit Carbo Clean D und setzen Sie ihn wieder ein.
Gießen Sie das restliche Produkt in den Tank, der mindestens 15 Liter Diesel enthalten sollte.
Das Fahrzeug anlassen und ca. 5 bis 10 Min. im Leerlauf laufen lassen
Der Einsatz des Produkts wird bei jeder Wartung und nach jedem Austausch des Dieselfilters empfohlen. Für ein optimales Ergebnis: Wiederholen Sie den Vorgang zweimal im Jahr. Dosierung: 500 ml für eine vollständige Behandlung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!