Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Messschieber Digital
Messschieber mit Daumenroller, Feststellschraube und Tiefenmessstange.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Messeinheit: Metrisch oder Zoll, Direktumrechnung
- LCD Digital-Anzeige 10 mm
- Datenausgang RS 232 kompatibel
- Batterie: 1,5V Silberoxid-Batterie (SR44)
- Batterie-Spannungskontrolleuchte auf dem Display
- Abschaltautomatik / 5 Min.
- Rostfreier Stahl, gehärtet und geschliffen
- Messflächen geschliffen und geläppt
- Mit Feststellschraube
- Flaches Tiefenmass
- Gewindetabelle auf der Rückseite Tiefenmessstab am Schieber
Lieferung in Kunstoffbox.
Für die Messung von Außen- und Innenmaßen besitzt die Schublehre jeweils zwei Messschenkel. Ausserdem verfügt die Schublehre über eine Tiefenmessstange, die zum Messen von z. B. Bohrungen verwendet werden kann. Die Schublehre hat auf der Rückseite eine Tabelle, auf der man den Durchmesser der Kernbohrungen zum Gewindeschneiden ablesen kann.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!