Wiederholbarkeit 10 μm (± 2 s)
Verstellgeschwindigkeit: max. 1,5 m/sec
Messeinheit: metrisch oder englisch (mm/inch), Direktumrechnung
Messsystem kapazitiv
LCD Digital-Anzeige 6 mm
Betriebstemperatur 5°C bis 40°C
Rostfreier Stahl, gehärtet und geschliffen
Datenausgang RS232 kompatibel
Lithium-Batterie 3V, Typ CR 2032
- Kapazität 190 mAh
- Batterie-Lebensdauer ca. 2 Jahre (2000 h/Jahr)
Werkskalibrierschein
- Kalibrierung entsprechend DIN/ISO 9000 ff
- Prüfzeugnis-Messschieber DIN 862 nach VDI/VDE/DGQ 2618 / Blatt 8
- Sicht- und Funktionsprüfung
- Soll-/Messwerte Außenmessungen
- Soll-/Messwerte Innenmessung
- Soll-/Messwerte Schneidenmessung
- Rückführbar auf PTB
- Ident.-Nr. wird jeweils auf Messschieber aufgelasert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!