Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mini Digital-Multimeter
Zur Messung von Gleich- und Wechselstrom und Spannung. Für Widerstands-, Dioden- und Durchgangstests
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Spannungsprüfer ohne integrierten Kontakt mit Anzeigeleuchte
- Integrierte Mini-LED-Stablampe
- Leicht zu lesendes LCD-Display mit 2000 Ziffern
- Gehäuse mit doppelter Isolierung
- CAT III 1000 V
- Maximaler Eingangsstrom 200 mA/250 V (0,2 A/250 V) mit selbstrückstellender Sicherung für Überlastschutz auf allen Skalen
- Automatische Skala mit automatischer Abschaltfunktion
- HOLD-Knopf zum Speichern des letzten Messwertes
Erfüllt die Norm EN 61010-1
Prüfen Sie vor jeder Verwendung sorgfältig, ob die Skala auf die durchzuführende Messung eingestellt ist (Spannung, Strom, Widerstand, Durchgang, Diodenfunktion)
Das Gerät wurde ausschließlich für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungen entwickelt. Befolgen Sie die Bedienungsanleitung genau. Jede andere Verwendung ist nicht gestattet und kann zu Unfällen oder einer Zerstörung des Gerätes führen.
Überschreiten Sie nicht die Obergrenze der Nennleistung
Erfüllt die Norm EN 61010-1
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!