Kompaktes Digital-Multimeter zur Messung von Gleich- und Wechselstrom und -spannung. Zum Messen des Widerstands, zum Testen von Dioden und für Durchgangsprüfungen
Taste SELECT
Zum Umschalten zwischen Ohm (Ω), Durchgangsprüfung und Diodentest sowie zwischen Gleich- und Wechselstrom
Taste HOLD
Zum Speichern des letzten Messwerts
Ausstattung:
Digitalmultimeter, Aderendhülsen, Bedienungsanleitung und AAA-Batterien (2 Stück)
Ersatzsicherungen:
- 0,50 A/660 V, IR:100 kA-600 V Art. 071553 408
- 10 A/600 V, IR:50 kA-600 V Art. 071553 402
Durchgangsprüfung
Optische und akustische Warnung von 0 bis 100 Ω
Entspricht folgenden Vorschriften:
- CEI/EN 61010-1, CEI/EN 61010-31,
- CEI/EN 61010-2-033 und
- CEI/EN 61326-1
Elektrische Systeme, Schaltschrankbau und elektronische Systeme im Allgemeinen
Persönliche Schutzausrüstung gemäß den Spezifikationen für die Messkategorie tragen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!