Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Digitale Manometerbrücke m. Clamp-on-Thermoelement
Four-way digital manometric analyser with Bluetooth wireless technology and two thermocouple crocodile clips for startup and maintenance of air conditioning and refrigeration installations.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Merkmale
- 4,3-Zoll-LCD-Farb-Touchscreen.
- Option zum Arbeiten mit digitaler oder analoger Anzeige.
- Liefert Druck-, Temperatur- und Vakuumdaten (integriertes Vakuummessgerät).
- Ermöglicht die Prüfung von Druckleckagen oder Vakuumleckagen (Vakuumgenauigkeit bis zu einem Mikrometer).
- Datenprotokollierungsfunktion zur Analyse des Betriebs eines Systems unter Normalbedingungen über einen bestimmten Zeitraum.
- Berechnung der Überhitzung und Unterkühlung in Echtzeit dank der zwei externen Krokodilklemmen für Thermoelemente.
- Bluetooth-Konnektivität über Würth Manifold App für schnelle und einfache Bedienung, Überwachung und Berichterstattung vom Messort aus.
- Enthält 62 verschiedene Kältemitteltypen (zusätzliche Kältemittel können hinzugefügt werden).
- Kalibrierbare Temperatur-, Vakuum- und Drucksensoren.
- Mit Haken auf der Rückseite zum Aufhängen des Manometers.
- Inklusive robuster Kunststofftasche.
Vorteile
- Ermöglicht die Durchführung von Vakuum-, Rückgewinnungs- und Gasbefüllungsarbeiten, ohne dass die Verbindungen der Gewebeschläuche gewechselt werden müssen.
- Die aufgezeichneten Daten können mit der Würth Manifold App heruntergeladen werden.
Vorteile
- Ermöglicht Ihnen zu verstehen, warum ein System nicht richtig funktioniert.
- Dank der hohen Vakuumgenauigkeit sind keine zusätzlichen Geräte erforderlich, um eine Klimaanlage ordnungsgemäß zu diagnostizieren und zu reparieren.
- Arbeitet schneller und effizienter dank des Vier-Wege-Blocks (ein zusätzlicher Stecker und zwei Ventile mehr als ein Zwei-Wege-Manometer).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!