Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Distanzrohr / Abstandsrohr
Zum Herstellen von Abstandhaltern (Spreizen) zwischen Schalungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kann auf gewünschte Länge zugeschnitten werden
- Besserer Halt im Beton durch raue Oberfläche
Da das Material aus regranuliertem PVC besteht, kann es sowohl im Innen- als auch im Außendurchmesser Abweichungen geben.
Wird in Verbindung mit Rillenkappe oder Vorsatzkonus als Abstandhalter zwischen den Schalungen eingesetzt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!