Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ergonomischer Doppel-Maulschlüssel für hohe Beanspruchung
- Der Doppel-Maulschlüssel mit jeweils 2 Schlüsselweiten sorgt durch seine Maulstellung mit 15° für eine effiziente Kraftübertragung
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit
- Die Köpfe sind besonders stark ausgeprägt und halten auch hohen Beanspruchungen stand
Normgerecht und hohe Qualität
- Der Doppel-Maulschlüssel entspricht der DIN 3110 / ISO 1085
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind verchromt, die Köpfe sind zusätzlich poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!