Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppelrigngschlüssel Set
Ausführung: metrisch, gerade
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 12-teilig
- Antrieb: POWERDRIV 12kt.
- Norm: DIN 837 / ISO 1085
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: poliert, verchromt
- Geometrie: Ringseiten gerade, Drehwinkel 12º. Köpfe dünnwandig, beiderseitig angesenkt
- Durch einen kurzen Schaft und die schlanken Köpfe ist ein Arbeiten auf engstem Raum möglich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!